Poignée à ventouses, alu 1

Réf.: 086200 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ventouse 120 mm
Charge admissible max. 30 kg
Type de produit OUTILS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Réf. fabricant 600.0BL

Description

Exécution:

Poignée à ventouses Veribor® en aluminium robuste et plaques en caoutchouc inférieures durables.
Poignée pour une utilisation à une main pour un travail rapide et efficace.

Utilisation:

Pour le soulèvement de tous les matériaux présentant une surface lisse, non grasse et étanche aux gaz.

Remarque(s):

Desserrer les poignées à ventouse pendant le stockage pour éviter une déformation durable des plaques en caoutchouc.