Rubans adhésifs textiles 48X50

Réf.: 083766 48X50
(0,17 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 157 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Tissu
Finesse de la toile 32 mesh
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,75 N/mm
Extensibilité 25 %
Résistance à la traction 3,5 N/mm
Particularité découpable à la main
Utilisation Etanchéifier; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Emballer; Coller
résiste à des températures jusqu'à 75 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur noir
Longueur 50 m
Largeur 48 mm
Epaisseur 0,17 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083766 48X50
EAN / GTIN 4062406242213

Description

Exécution:

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d’application, tels que la réparation, la protection, le collage et l’emballage.
Durée d’utilisation à l’intérieur et à l’extérieur jusqu’à 2 semaines.
Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés. Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l’abrasion.
Utilisation universelle pour travaux de réparation.

Recommandation(s):

Vérifier l’adéquation du support avant le collage.