• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinceles de ranurar 240 mm

Número de artículo: 741400 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
378 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 240 mm
Anchura de filo 26 mm
Peso 330 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 741400 240
EAN / GTIN 4049002001833
Número del fabricante R380 240 1

Descripción

Ejecución:

Con filo plano. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.