• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Metro plegable de plástico blanco 1 m

Número de artículo: 466020 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
  • Norma: EG III
  • Material: Poliamida reforzada con fibra de vidrio

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EG III
Número de secciones 4
Material Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Material eslabón Latón
Longitud 1 m
Anchura 12 mm
Tipo de producto Metro plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 466020 1
EAN / GTIN 7317842010016

Descripción

Ejecución:

Buena lectura gracias a la graduación milimétrica por ambos lados en negro con numeración de centímetros roja. Poliamida reforzada con fibra de vidrio para una mayor fuerza de resistencia a la humedad. Articulación de latón y extremos para una mayor estabilidad. 4 secciones de 250 mm cada una.