{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Pro Wave-beholder | |
Volumen | 360 l | |
Volumen, tolerance | -40 / +20 l | |
Nominelt indhold | 360 | |
Højde | 1.115 mm | |
Bredde | 665 mm | |
Dybde | 880 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Farve | brun | |
Vægt | 18,6 kg | |
Nyttelast iht. DIN EN | 144 kg | |
Produkttype | Stor affaldstønde |
Artikelnummer | 987803 360 | |
EAN/GTIN | 4052939198828 | |
Producentnummer | 86036 |