{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Pro Wave-beholder | |
Volumen | 120 l | |
Volumen, tolerance | -6 / +8 l | |
Nominelt indhold | 120 | |
Højde | 1.005 mm | |
Bredde | 480 mm | |
Dybde | 555 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Farve | brun | |
Vægt | 10,5 kg | |
Nyttelast iht. DIN EN | 48 kg | |
Produkttype | Stor affaldstønde |
Artikelnummer | 987803 120 | |
EAN/GTIN | 4052941684364 | |
Producentnummer | 1150936 |