{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Pro Wave-beholder | |
Volumen | 240 l | |
Volumen, tolerance | -5 / +15 l | |
Nominelt indhold | 240 | |
Højde | 1.100 mm | |
Bredde | 585 mm | |
Dybde | 740 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Farve | brun | |
Vægt | 14,9 kg | |
Nyttelast iht. DIN EN | 96 kg | |
Produkttype | Stor affaldstønde |
Artikelnummer | 987803 240 | |
EAN/GTIN | 4052941277160 | |
Producentnummer | 1150603 |