• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Etiketteapparat XTL500

Art.-nr.: 085500 XTL500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

passende båndkassette XTL
Type XTL
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Energiforsyning Akkudrevet
Mulige skriftbåndbredder 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Maks. skrifthøjde 50 mm
Lysnetadapter inklusive
Antal skriftstørrelser 15
Antal skriftbredder 2
Antal skrifttyper 15
Antal synlige tegn på displayet 48
Antal tilgængelige tegn / symboler 150
Antal tekstlinjer 1 - 27
Skriftfarve sort
Båndafskærer, udførelse automatisk
Tastaturlayout QWERTZ
Bemærk etikethukommelse
Vægt inklusive akku 1.996 g
Producentbetegnelse Dymo XTL 500
Længde 269 mm
Bredde 160 mm
Højde 121 mm
Produkttype Etiketteapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085500 XTL500
EAN/GTIN 3501178733099
Producentnummer 1873309

Betegnelse

Udførelse:

Robuste, mobile mærkningsapparater til hurtig fremstilling af selvklæbende kunststofetiketter. Permanent termotransfertryk med indstillelig båndfrem- og båndefterløb. Energiforsyning via genopladelig lithium-ion-akku, strømforsyning/oplader. Enkel tekstbehandling ved hjælp af genvejstaster.
Intuitiv og hurtig touchscreen-betjening, realistisk etiket-preview, Mange integrerede labelskabeloner, billeder og symboler til perfekte formater, stødsikker gummiindkapsling.
Robust industrietiketprinter til enkel mærkning af kabler, paneler, reoler, etc. Genvejstaster til hyppigt anvendte elektrotekniske tegn.

Anvendelse:

Etiketterne klæber på stort set alle glatte og fedtfrie overflader.

Leveringsomfang:

Inkl. farvebånd (sort på hvid) og betjeningsvejledning.
DYMO XTL™ 500-mærkningsapparat, kuffert, ladeadapter, USB-kabel, Li-ion-akku, 1 × universal-vinylpatron 54 mm × 7 m, 1 × laminerede kabeletiketter 38 mm × 39 mm, sort på hvid, 150 etiketter, vejledning, software-download-kort.

Bemærk:

  • Forskellige sprogversioner kan indstilles.
  • Med tysk tastaturlayout fra lager, fransk tastatur kan leveres med kort varsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven