Slagbogstaver, sæt, 26 dele Dotstress A − Z 3 mm

Art.-nr.: 085442 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 63,5 mm
Skafttykkelse 6,35
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085442 3
EAN/GTIN 5022044018242
Producentnummer PPDS26030

Betegnelse

Udførelse:

Low stress Dotstress håndstempler punkteret med radiusgravering, dermed belastes materialets overflade mindre.
I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure ogdybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.
Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .
Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Anvendelse:

Til signering af materiale med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.
Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele