Lader 4SMART

Art.-nr.: 081590 4SMART
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
  • Interface: RS232C-interface.
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface RS232C-interface.
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Nominel spænding 100 V - 240 V
Netfrekvens 50 Hz
Maks. ladestrøm 0,5 A
Højeste antal ladepladser 4
Længde 119 mm
Bredde 67 mm
Højde 77,4 mm
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081590 4SMART
EAN/GTIN 4013674181544
Producentnummer 990-00113

Betegnelse

Udførelse:

Mikrocontrollerstyret opladnings- og plejestation til cellebatterier med enkeltskaktovervågning og registrering af defekt i batteri. Statusvisning for hver opladningsskakt, automatisk frakobling af opladning, overbelastningsbeskyttelse og vedligeholdelsesopladning. Indgangsspænding 100−240 V.

Anvendelse:

NiMH-akku-ladepladser: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven