LED-akku-stiftlampe 170

Art.-nr.: 081579 170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.516 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
ATEX-zone Ingen
Lysnet 220 lm
Lysnet, trin 2 80 lm
Brændetid 2,5 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 1,1 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 170 mm
Totalbredde 20 mm
Vægt 83 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081579 170
EAN/GTIN 4062406056872

Betegnelse

Udførelse:

LED-batteri-stiftlampe med hoved- og spotlys og lommeclips med kraftig holdemagnet. 360° drejelig magnetbasis med kugleled.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.