LED-akku-arbejdslampe 360

Art.-nr.: 081543 360
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
673 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Lysnet 60 lm - 1.000 lm
Brændetid 1,5 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Lyskilde kan udskiftes nej
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 260 mm
Vægt 470 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081543 360
EAN/GTIN 4062406056858

Betegnelse

Udførelse:

LED-batteriarbejdslampe med drejeligt lyshoved, drejeknap til trinløs dæmpning. Translucent afdækning giver 360° blændfri belysning. Fod med integreret magnet og ophængskrog.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel og strømforsyning.