LED-lommelygte med batteri 150

Art.-nr.: 081363 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.582 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Lommelygtefunktion: Fokus

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
Lommelygtefunktion Fokus
Lysnet 400 lm
Lysnet, trin 2 140 lm
Lysnet Boost 700 lm
Brændetid 1,5 h
Lysvarighed, trin 2 5 h
Brændetid med Boost 30 s
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-lampe
CRI-værdi >80
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 1,6 Ah
Batterispænding 3,7 V
Batteri, udskifteligt ja
Samlet længde 144 mm - 154 mm
Hoved-⌀ 28 mm
Vægt 95 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081363 150
EAN/GTIN 4062406942588

Betegnelse

Udførelse:

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. 2-trinskredsløb med ekstra Boost-funktion giver en fremragende lyseffekt til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.
  • Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.
  • Lang funktionstid med konstant lyseffekt.
  • USB-C-ladeport.
  • Rullesikring.
  • Med lampehoved, der kan fokuseres.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku.
Med håndstrop.

Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele