Forlængerledning 3-dobbelt kobling 15N

Art.-nr.: 081184 15N
(DKK 44,95 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Type 15N
Netspænding 250 V
Energiforsyning Med kabel
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Materiale, kabel Neopren
Kabellængde 15 m
Produkttype Forlængerkabel
Stiktype indgang F

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081184 15N
EAN/GTIN 4003644000517
Producentnummer VK15-HK

Betegnelse

Udførelse:

Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum (IP44).
Bestandig mod olie, benzin, UV-stråling.
Med 3-dobbelt kobling. Neopren-gummikabel med stænkvandsbeskyttet gummistik og -kobling.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele