Kabelophængningssystem CableFix L

Art.-nr.: 081191 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type L
Materiale Kunststof
Sløjfelængde L 210 mm
Maks. bæreevne 50 kg
Produkttype Kabelophæng

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081191 L
EAN/GTIN 4003644013043
Producentnummer 9071L

Betegnelse

Udførelse:

Bæregreb af kunststof med yderst robust krog. Til ophængning af kabler, ledninger, slanger, spande m.m.
Længde 210 mm, belastningsevne maks. 50 kg.