GARANT Master Eco Klemmdrehhalter

GARANT Master eco og GARANT eco: effektive klemdrejeholdere og nye VDI-værktøjsholdere

Effektiv køleteknologi til drejning og stikbearbejdning

GARANTefficient cooling“ – originalen: Virker, der hvor der er brug for det!

Med GARANT eco, den "efficient cooling" teknologi, har vi skabt en innovativ løsning til optimal køling af bearbejdningsprocesser. I forbindelse med materialer med lav varmeledningsevne bliver varmen, der opstår under bearbejdningen, ikke eller kun i utilstrækkelig grad ledt bort via spånerne. De høje temperaturer fører til en forkortelse af værktøjets levetid og til en drastisk forringelse af værktøjskvaliteten. Køling af skærekanten kan reducere varmeudviklingen, især i materialer med lav varmeledningsevne - dette vil føre til en markant forbedring af bearbejdningsprocessen.

GARANT Master eco er den nye generation af gennemprøvede eco-værktøjer med ekstra flankekøling og valgfri kølemiddeloverførsel.

Den nye generation: GARANT Master eco

På baggrund af vores erfaringer med vores GARANT eco system, kunne vi videreudvikle eco systemet. Vores Master eco familie blev født. Her har vi konsekvent videreudviklet teknologien - få gavn af den.

Disse funktioner er i det store og hele overbevisende:

1. eco – efficient cooling
Meget effektiv køling af skæret.

2. Ekstra flankekøling
Reduktion af den termiske belastning.
Optimeret spåntransport.

3. Optional kølemiddeloverførsel
Alternativ kølemiddeltilførsel via slangetilslutning.

GARANT Master eco

Placering inden for skalaen sikrer præcis overførsel af kølemiddel.

PCLN 95° GARANT Master eco klemholder

PDJN 93° GARANT Master eco klemholder

PSSN 45° GARANT Master eco klemholder

PWLN 95° GARANT Master eco klemholder


Den nye GARANT Master eco VDI-værktøjsholderfamilie, form B og C

Innovativ justering af kølevæske

3 forskellige varianter af kølemiddeltilførsel via kølemiddelkontakt med justeringsskrue:
Indvendig: øko-køling med skrue/grebslås/spændeværktøjsholder.
Ekstern: køling via kuglesprøjtedyse.
Mix: indvendig + udvendig.

Optimeret tilgængelighed

Skrue-/grebslås-/spændeværktøjsholderen kan udskiftes direkte på revolverhovedet i maskinen ved hjælp af frontmonteringskonceptet.

Meget let at bruge

Skrue-/grebslåse-/spændeværktøjsholderen fastgøres til GARANT Master eco VDI-værktøjsholderen med kun én fastgørelsesskrue.


De gennemprøvede og testede: GARANT eco

4 GODE GRUNDE FOR GARANT ECO

Effektiv: Forøgelse af produktivitet

Ved standardanvendelser er produktivitetsstigningen begrænset for ikke med det samme at beskadige skæret og belægningen. Ved GARANT eco reducerer man den varmearbejdsområdet, derfor påvirker mindre varme vendeskærsplatten og man kan køre højere skærehastigheder. Dette fører til en produktivitetsstigning.

Pålidelig: Større processikkerhed

Ved standardanvendelser køles skæret i sær ved dybde indstik ikke nok eller slet ikke og forårsager en varmeophobning. Efter bearbejdningen kan den pludselige omskylning med kølesmøremiddel derfor føre til skader på skæret. Med GARANT eco er temperaturen under arbejdsprocessen konstant og forårsager derfor ingen termisk chockbelastning og fører derfor til højere processikkerhed.

Præcis: Bedre overflader

Ved standardanvendelser mangler den konstante kølesmørevirkning og spåner kan kllemmes fast i indstiksområdet. Med GARANT eco sikres spåntransporten straks takket være målrettet køling i skærområdet og friktionen i skærområdet reduceres. Den perfekte spåntransport og anvendelsen af det rigtige kølesmøremiddel sørger for en forbedret overflade.

Robust: Optimering af standtid

Varme medfører slid, det medfører, at vendeskærsplatten skal skiftes hyppigt og det betyder højere omkostninger. Med GARANT er sliddet på vende­platten ved processer, hvor køling er nødvendig, meget mindre. Derved stiger vendeskærsplattens holdbarhed og du kan optimere din standtid.

GARANT ECO-SYSTEMALSIDIGHED

GARANT eco er originalen og tilbyder omfattende systemalsidighed, omfattende innovationer og know-how på højeste niveaulige fra begyndelsen . Du har med det rigtige værktøj fra GARANT indflydelse på spåntagningstemperaturen og kan øge produktiviteten. Her finder du et par eksempler:

GARANT eco drejning

GARANT eco stikdrejning


GARANT eco Vario-Line

GARANT eco værktøjsholder

GARANT eco opgraderingskit

GARANT eco værktøjsholder

GARANT ECO I PRAKSISTEST

Sammenligner man to vendeplatter (identisk råemnebearbejdning), hvor den ene blev anvendt uden (til venstre) og den anden med (til højre) GARANT eco køling, ser man med det samme stor forskell.

Vendeplatten til venstre, der blev brugt uden kølesystem, viser stærkt kolkslid. Desuden ser man tydeligt en plastisk deformering af skærekanten, der er opstået på grund af stærk termisk overbelastning og høje skærekræfter.

Den højre vendeplatte blev under spåntagningen kølet med GARANT eco teknologien og har derfor et ensartet slidmærke.

Takket være kølingen vha. præcisionsdyser reduceres den termiske belastning målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen er rettet optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og højere processikkerhed.

GARANT eco-køleteknologi: Originalen

GARANT eco står for „efficient cooling“ og giver dig en optimal køling under din spåntagningsproces. Temperaturen på hoved-/ og sideskæret sænkes markant og muliggør en betydelig stigning af skærehastigheden i sammenligning med standardløsninger. I vores anvendelsesvideo beskriver vi systemet og opbygningen af denne innovation og har resumeret alt, der er værd at vide, til forskellige anvendelsesområder til som f. eks. drejning, afstikning og indstikning.

SE PRODUKTER I ESHOPPEN

Alle GARANT eco og GARANT Master eco artikler finder du i vores onlineshop.

Til artiklerne

Kontakt os

Ønsker du at blive rådgivet af vores eksperter eller vil du bestille?
Vi ser frem til dit opkald.

Til kontakten

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven