Vinkelslibere W850-125

Art.-nr.: 077132 W850-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse W 850-125
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 850 W
Tomgangsomdrejningstal 11.500 min-1
Tilslutningsgevind M14
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 1,8 kg
Kabellængde 2,5 m
Genstartsspærre ja
Bemærk Genstartsbeskyttelse
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077132 W850-125
EAN/GTIN 4007430338006
Producentnummer 603608000

Betegnelse

Udførelse:

Du definerer grænsen - ikke din maskine.
Med enheder fra 850 til 1.900 watt finder du den rigtige vinkelsliber til alle behov og til enhver anvendelse.
Praktisk, kompakt vinkelsliber til let arbejde.
  • Kraftig motor med god overbelastningskapacitet.
  • Genstart beskyttelsen efter strømafbrydelse.
  • Robust, universal og økonomisk: Kraftig vinkelsliber til enhver anvendelse.
  • Beskyttelseshætte med vridsikring.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt,ekstra håndgreb og spændenøgle.