• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ZARGES Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2×3 – 2×10, Stufenanzahl 2X3

Artikel-Nr.: 966050 2X3
Netto: 193,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 150 kg
Leiterlänge 0,74 m
Arbeitshöhe ca. 2,25 m
untere äußere Breite 0,41 m
Holmhöhe 87 mm
Sprossen-/Stufentiefe 85 mm
Stufenanzahl 2×3
Material Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung Stufe
Spreizsicherung beidseitig, starre Verbindung
Begehbarkeit beidseitig
Gewicht 4,5 kg
Norm DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966050 2X3
EAN / GTIN 4003866403530
Herstellernummer 40353

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Große Plattform mit integrierter Scharnierverbindung. 85 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung und patentierter 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.

Norm:

DIN EN 131.
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
    Stufenanzahl Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb