Krimpovací kleště na dutinky 16 mm2

Artiklové číslo: 729467 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
498 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 190 mm
Pro průřez vodiče 10 mm2 - 16 mm2
Norma DIN 46228
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729467 16
EAN / GTIN 4062406566838

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Přesné paralelní zalisování se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. Šestihranné krimpování v souladu s DIN = úspora místa. Krimpovací tvar podle DIN 46228.