Víceúčelová brašna se 4 zásuvkami a pojezdem

Artiklové číslo: 691730
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Kůže
  • Způsob ukládání nástrojů: Držák

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Kůže
Způsob ukládání nástrojů Držák
Vnitřní rozměr délka 410 mm
Vnitřní rozměr šířka 220 mm
Vnitřní rozměr výška 310 mm
Hmotnost 6 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691730
EAN / GTIN 4006793176317
Číslo výrobce 44500581

Popis

Provedení:

S výsuvnými zásuvkami z nárazuvzdorného, vůči oleji, kyselinám a benzínu odolného polyetylenu; možnost individuálního dělení pomocí přihrádek a příček. I když je brašna zavřená, ani ty nejmenší součástky se nepromíchají. Přední strana, boky a dno zvlášť zesílené, hrany zesílené hliníkovými úhelníky.
Stejně jako č. 691720, avšak teleskopická rukojeť a kolečka s lehkým chodem.

Rozsah dodávky:

Brašna včetně organizérů:4 střední příčky č. 6917604 vkládací přihrádky č. 6917508 malých příček č. 691770 (Pomocí těchto dílů lze rozdělit 1 zásuvku.)

Zvláštní příslušenství:

Organizéry č. 691750691770 a sady organizérů č. 691780.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly