Jehlový orovnávač dך×v 28×20,5×5 mm C180

Artiklové číslo: 599770 C180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva D
Diamantový povlak délka 10 mm
Diamantový povlak šířka 20 mm
Diamantový povlak výška 1,8 mm
Druh produktu Orovnávací destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 599770 C180
EAN / GTIN 9003174777601
Číslo výrobce 477760

Popis

Provedení:

Tušírovací deska na jedno použití, na stranách slinutá
Délka obložení 10 mm, šířka obložení 20 mm, tloušťka obložení 1,8 mm.

Použití:

Pro rovné a jednoduché profily brusných kotoučů na kulatých a rovinných bruskách.