Diamantový hrncový brusný kotouč D×T×H (mm) D126

Artiklové číslo: 597560 D126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Proces broušení: broušení nástrojů
  • Zkratka brusiva: D
  • Tvar: 11V9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení broušení nástrojů
Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Zrnitost D126
Specifikace Karbid D126C75B DIAGO W
Tvar 11V9
⌀ kotouče D 125 mm
Šířka kotouče T 40 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 3 mm
Výška brusné vrstvy X 10 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 597560 D126
EAN / GTIN 9003176799465
Číslo výrobce 679946

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hlinikových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s kostantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
Univerzální zrno pro středně jemnou, jemnou kvalitu povrchu při velmi dobrém úběru. Specifikace: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky. Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokrém broušení.