Drátěný kartáč na koutové svary drát INOX rovný 0,35 mm

Artiklové číslo: 575550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
791 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení INOX, hladký
Celková délka L 290 mm
Tloušťka štětin 0,35 mm
Pracovní délka L3 135 mm
Délka osazení H1 35 mm
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 575550
EAN / GTIN 4017359074633
Číslo výrobce 12081142

Popis

Provedení:

Kartáč na koutové svary s 3 řady drátu uspořádané ve tvaru V a zužující se do špičky.
Prohnutá dřevěná rukojeť se dvěma závěsnými otvory. Délka osazení 135 mm, výška osazení 35 mm, celková délka cca 290 mm.