Kulatý kartáč se stopkou Ocelový drát, pomosazený 0,25 mm 50X10 mm

Artiklové číslo: 574325 50X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 252 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát, pomosazený
⌀ kartáče D1 50 mm
Tloušťka štětin 0,25 mm
Šířka osazení L1 10 mm
Délka osazení H1 12 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Splétání zvlněné
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574325 50X10
EAN / GTIN 4067263907107

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.
Vysokopevnostní ocelový drát je potažen tenkou mosaznou vrstvou.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.