Bristle-Brush typ C ⌀ 50 mm ⌀ stopky 6 mm 80

Artiklové číslo: 573547 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva Keramické
Zrnitost 80
⌀ kartáče D1 50 mm
Tloušťka kartáče 10 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Označení výrobce BB-ZS
Barva žluté
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 573547 80
EAN / GTIN 54046719316323
Číslo výrobce 7000078180

Popis

Provedení:

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.
Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).
Upínací trn (⌀ stopky 6 mm) zalitý se segmenty.
Se zahnutými štětinami (typ C) pro obrábění profilovaných povrchů.

Použití:

Dbejte na směr otáčení.
Použití u přímých brusek nebo pružných hřídelí bez dalšího příslušenství.
Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.