Vějířovitý brusný kotouč SLTT (ZA-Power), plochý-šikmý pro ocel a INOX 40

Artiklové číslo: 565412 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    238,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    198,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
714 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: plochý šikmý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru plochý šikmý
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Nosný talíř Talíř z ocelového plechu
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565412 40
EAN / GTIN 4027497504039
Číslo výrobce A27201250400045A

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.
Robustní nosný talíř z ocelového plechu. Tichý a bez vibrací.
Speciální směs zirkonového korundu s povlakem aktivním pro broušení pro chladný brus.

Použití:

Pro nejvyšší obrušovací výkon při dlouhé životnosti.

Poznámka:

Beztalířové vějířovité brusné kotouče SLTflex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.