Rounový kotouč GB-DR 50

Artiklové číslo: 554062 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    57,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    48,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 019 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Brusné zrno Cubitron™
Zkratka brusiva Keramické
Srovnání zrnitosti 50
Stupeň jemnosti zvlášť hrubý
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 50,8 mm
Označení výrobce GB-DR
Provedení coarse super duty
Maximální počet otáček 23 000 min-1
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554062 50
EAN / GTIN 30048011603552
Číslo výrobce 7000046251

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.
Rounové brusné kotouče s agresivním brusným zrnem Cubitron (CER) v kombinaci s odolnou tkaninou.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.
Umožňují úběr a dokončování bez otřepů s jedním nástrojem. Vysoká stabilita hran a dlouhá životnost.

Poznámka:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 ff.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly