Středicí přístroj C OS s upínací stopkou ⌀ 16 mm 0,005 mm

Artiklové číslo: 359600 0,005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečítání úchylkoměru 0,005 mm
Délka bez stopky a dotyku 92 mm
⌀ pouzdra 60 mm
Maximální otáčky vřetene 50 min-1 - 100 min-1
Rozsah měření úchylkoměru 2,5 mm
Dotykový tlak 1 N
Druh produktu Středicí přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Číslo výrobce 130160

Popis

Provedení:

Úchylkoměr zůstává během pracovního procesu v požadované pozici.
  • S pevnou upínací válcovou stopkou ⌀ 16 mm.

Použití:

  • Použitelná horizontálně a vertikálně.
  • Vyrovnávání vývrtů, vln, rovinných ploch, vztažných hran a vpichů středově k pracovnímu vřetenu.
  • Kontrola házivosti pracovních vřeten.

Přesnost:

0,005 mm přesnost středění resp. pracovní přesnost.

Rozsah dodávky:

C OS – včetně dotykového nástavce s kuličkou ⌀ 5mm č.359660 a zahnutého dotykového nástavce s kuličkou ⌀ 5mm pro vnější ⌀.

Zvláštní příslušenství:

Dotykové nástavce viz č. 359650359670.

Poznámka:

Snímač hran viz č. 359000; 359070 a 3D snímač viz č. 359520; 359500.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly