Pevný hrot půlený s tvrdokovovou špičkou 2

Artiklové číslo: 323800 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel 2
Vnější ⌀ D 18 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ tvrdokovu H 7 mm
Délka plochy L1 30 mm
Vzdálenost plochy hrotu b 2 mm
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 323800 2
EAN / GTIN 4045197296726

Popis

Provedení:

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.
Půlený hrot se zapuštěnou špičkou z tvrdokovu. Díky tomu se lze soustružnickým nožem zvlášť dobře dostat k obrobku.
Špičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Norma:

DIN 806