Pevný hrot půlený s tvrdokovovou špičkou 3

Artiklové číslo: 323800 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel 3
Vnější ⌀ D 24,1 mm
Celková délka L 125 mm
⌀ tvrdokovu H 11 mm
Délka plochy L1 38 mm
Vzdálenost plochy hrotu b 3 mm
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 323800 3
EAN / GTIN 4045197296733

Popis

Provedení:

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.
Půlený hrot se zapuštěnou špičkou z tvrdokovu. Díky tomu se lze soustružnickým nožem zvlášť dobře dostat k obrobku.
Špičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Norma:

DIN 806