Y-spojovací prvek s tlumičem pádu 1260327 2 m

Artiklové číslo: 098280 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1260327
Hmotnost 1,4 kg
Druh produktu Tlumič pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098280 2
EAN / GTIN 3660570048955
Číslo výrobce 7100314919

Popis

Provedení:

Spojovací prvek 3M™ PROTECTA® Y s tlumičem pádu 1260327. Maximální hmotnost uživatele 130 kg. Životnost výrobku 10 let. Malý tlumič pádu s chráněnou kapsou na etikety.
1x karabina Twistlock, šířka otevření 18 mm.
2x spojka na postroj velká, šířka otevření 50 mm.

Norma:

EN 355