Sada ochranných ucpávek do uší uvex com4-fit R300

Artiklové číslo: 097330 R300
Nastavit cenu 300 pár (CZK 4,69 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 300 paar
Obal volné
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097330 R300
EAN / GTIN 4031101501277
Číslo výrobce 2112023

Popis

Provedení:

Design ucpávky do uší je díky své kompaktní ergonomii vhodný především pro uživate s malými resp. úzkými zvukovody. Díky uzavřenému povrchu je zabráněno vniknutí cizích těles. Přítlačný tlak ve zvukovodu se snižuje díky patentované technologii x-grip. Kromě toho je výrazně jednodušší vytažení ucpávky. Měkký materiál poskytuje lepší a déle trvající komfort nošení.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Náhradní box obsahující 300 volných párů pro dávkovač uvex one 2 click, č. 097525.

Poznámka:

Dodává se také s páskou pod č. 097617 vel.100.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly