Sada ochranných ucpávek do uší uvex com4-fit 200

Artiklové číslo: 097330 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 5,04 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097330 200
EAN / GTIN 4031101340593
Číslo výrobce 2112004

Popis

Provedení:

Design ucpávky do uší je díky své kompaktní ergonomii vhodný především pro uživate s malými resp. úzkými zvukovody. Díky uzavřenému povrchu je zabráněno vniknutí cizích těles. Přítlačný tlak ve zvukovodu se snižuje díky patentované technologii x-grip. Kromě toho je výrazně jednodušší vytažení ucpávky. Měkký materiál poskytuje lepší a déle trvající komfort nošení.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Výdejní karton obsahující 200 párů, hygienicky balených po párech v PE sáčku.

Poznámka:

Dodává se také s páskou pod č. 097617 vel.100.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly