Ochranné brýle pro svářeče 5

Artiklové číslo: 096825 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 554 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení zorníku 5 HO 1 FT
Označení rámu HO EN166 FT CE
Ochrana proti UV standardní
Materiál kotouče Polykarbonát
Druh produktu Ochranné svářečské brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096825 5
EAN / GTIN 4062406295387

Popis

Provedení:

Lehké ochranné brýle se zorným polem bez distorze a dobrým přizpůsobením tvaru obličeje. Dobré krytí v oblasti obočí a tváří. Povlak ochranných brýlí je mírně odolný proti poškrábání, avšak nedosahuje úplné odolnosti dle EN166 (označení K). Propálení jiskrou ze svařování je minimalizováno. Neobsahuje kov.

Norma:

EN166; EN169

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství