Pneumatický rázový utahovák 9013M

Artiklové číslo: 079192 9013M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 1 085 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) M32
Maximální počet otáček 7 300 min-1
Hnací profil upínače nástrojů 4hran
Rozměry upínače nástrojů 3/4 palec
Maximální spotřeba vzduchu 153 l/min
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 3/8 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 2,1 kg
Pracovní hluk 104 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 7,47 m/s2
Délka 188 mm
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079192 9013M
EAN / GTIN 4000896212347
Číslo výrobce 9013M

Popis

Provedení:

Rázový utahovák s vysoce výkonným kladivem s dvojitým příklepem. Maximální uvolňovací moment 1890 Nm.