Unités de perçage MAB455

Réf.: 076535 MAB455
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Référence fabricant MAB455
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 150 W
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 250 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 450 min-1
Forme du porte-outils CM2
Dimensions du porte-outils 19 mm Weldon
⌀ carottage max. dans l'acier 40 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 18 mm
Longueur base magnétique 84 mm
Largeur base magnétique 168 mm
Course de travail 160 mm
Poids 13 kg
Longueur 295 mm
Largeur 175 mm
Hauteur 440 mm
Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076535 MAB455
EAN / GTIN 4250187506369
Réf. fabricant MAB455

Description

Exécution:

  • Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.
  • Récipient à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.
  • Engrenages à bain d'huile.
Unité de perçage magnétique robuste pour tous les types de matériaux. Avec porte-outils CM2, système à changement rapide sans clé. Avec fraises à carotter ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profondeur de coupe 30 mm.

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, crochet à copeaux magnétique, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

  • Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.
  • Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.
  • Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier