3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání 80 mm

Artiklové číslo: 312911 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Materiál Ocel
Vnější ⌀ A 80 mm
Průchod E 16 mm
Výška bez čelistí H1 44 mm
Výška s čelistmi H2 57 mm
Středicí ⌀ B 56 mm
Středicí hloubka C 3 mm
Hmotnost 1,5 kg
Maximální počet otáček 7 000 min-1
Barevný kód pro příslušenství Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu Sklíčidla s rovnou čelistí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 312911 80
EAN / GTIN 4062406154561

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládaná sklíčidla se spirálovým kroužkem, středicí upínání.
  • Těleso z litiny nebo oceli.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti, přesnější než dle DIN 6386.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Sklíčidlo se upevňuje pomocí šroubů ze zadní strany. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

Včetně: 1 sady = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.
1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.
1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čelisti a přídavné čelisti č. 312971312986.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Vnější ⌀ A (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku