Set di guanti monouso TouchNTuff® 92-670 7

Codice art.: 094720 7
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.21 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
259 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • EN 374: modello B (JKT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TouchNTuff®
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
EN 374 modello B (JKT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKT
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto Nitril
Rivestimento Nitril
Spessore 0,11 mm
Lunghezza 240 mm
Contenuto 100
Peso 3 g
Colore blu
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 7
Spessore (parete) 0,1 mm
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% >480 min
Tempo di permeazione per etanolo al 95% <10 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% 30-40 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% >480 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094720 7
EAN / GTIN 076490493349
Codice del produttore 92-670/6,5-7

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.
TouchNTuff® 92-670. Senza silicone né paraffina. Punte delle dita testurizzate. Omologato per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello