Attacco per serraggio angolare WB1

Codice art.: 073920 WB1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello WB1
Coppia massima 11 Nm
Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073920 WB1
EAN / GTIN 4002395378340
Codice del produttore 4932430173

Descrizione

Esecuzione:

Adatto a tutti gli avvitatori e trapani presenti in commercio. Trasmissione realizzata in acciaio di alta qualità. Misura angolare 30 mm. I cuscinetti con flangia di fissaggio per il supporto della coppia sono ruotabili a 360°, in continuo. L’attacco magnetizzato corrisponde a un bit esagonale da 1/4 pollici.

Fornitura:

Inclusivo set di 10 bit.