Batteria agli ioni di litio B12 V

Codice art.: 073859 B12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GBA 12V 6,0 Ah
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 6 Ah
Tensione batteria 12 V
Per Bosch 12 V
Peso per batteria 385 g
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Codice del produttore 1600A00X7H

Descrizione

Esecuzione:

Batterie agli ioni di litio compatte e potenti.
  • Nessun effetto Memory.
  • Nessun calo delle prestazioni della batteria.
  • Autoscaricamento limitato.
  • Caricamento batterie rapido.
  • Molto potenti anche con temperature > 0 °C.