• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Alternativartikel:

LED Flächenleuchte 360° mit Dimmfunktion CAS AREA-10

Artikel-Nr.: 081243 AREA-10
Rabatt
315,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 65

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Herstellerbezeichnung AREA 10 CAS
Lichtstrom 1.000 lm - 10.000 lm
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V; 18 V
Gesamtlänge 198 mm
Gesamtbreite 198 mm
Gesamthöhe 380 mm
Produktart Flächenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081243 AREA-10
EAN / GTIN 5708997361030
Herstellernummer 03.6103

Beschreibung

Ausführung:

Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken.
Hochleistungs LED-Akku-Flächenleuchte mit blendfreier, homogener Ausleuchtung. Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse der Leuchten ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Montage auf dem SCANGRIP®-Stativ möglich.
  • Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählbar.
  • Dimmbar in fünf Lichtstufen.
  • BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/ Ausschalten von bis zu vier Leuchten und die Lichtleistung in fünf Stufen der jeweiligen Arbeitsaufgabe anzupassen.
  • Für CAS 12/ 18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP® Stromversorgung (Zubehör).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Leuchten werden ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte, sowie Netzteile für die kabelgebundene Stromversorgung finden Sie unter Nr. 081246081249.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb