• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Akku-Ladegerät, Typ: SC30

Artikel-Nr.: 081248 SC30
Rabatt
58,80 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steckplatz Typ M12
Anzahl, M12 1
Ladespannung min. 12 V
Ladespannung max. 18 V
Ladestandanzeige Lichtsymbol
Eigenschaften optimiertes Laden
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081248 SC30
EAN / GTIN 5708997361221
Herstellernummer 03.6122
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Lithium Ionen Schnellladegerät, passend für 12V und 18V Akkus der Codless Alliance System (CAS) Plattform.