Simplex-gummihammer med gummi-kompositionsbaner 50G mm

Art.-nr.: 752800 50G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SIMPLEX
Serie Blød SIMPLEX-hammer
Hovedlængde med indsatser 135 mm
Banernes slagflade-⌀ 50 mm
Skaftlængde 310 mm
Samlet længde 365 mm
Vægt 1,15 kg
Materiale, hus Støbestål
Materiale, indsats Gummikomposition, middelhård
Materiale, skaft Træ
Farve sort
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 752800 50G
EAN/GTIN 4030618300069
Producentnummer 3002.050

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt, todelt slaghoved med to udskiftelige baner. Til forskellige bearbejdningsformål findes der pasende baner.
Alle banetyper kan kombineres med hinanden.
Bløde hamre og drivhamre: Hus i aluminium eller støbejern; træskaft.

Anvendelse:

Str. A = aluminiumhus: Til let arbejde som f.eks. positionsslag.
Str. G = støbejerns-hus: Til tunge, kraftige slag, f.eks. montering af maskindele osv.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 753400 og hus til blød hammer under nr. 753310.

Bemærk:

Størrelsesbetegnelse med A = aluminiumhus; G = støbejernshus.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Kabinet-⌀ / materiale (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven