Anreißen, Bohren, Entgraten, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954857 4
Preis pro 1 Stück
Netto: 344,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Schaumstoff 200 mm
Tiefe Schaumstoff 250 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 10
passend für Schubladenhöhe min. 100 mm
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Anzahl enthaltenen Teile 4 St.
Höhe gesamt 100 mm
Breite gesamt 200 mm
Länge gesamt 250 mm
Art der Aufbewahrung Hartschaumeinlage
Breite Schaumstoff B 200 mm
Tiefe Schaumstoff T 250 mm
Höhe Schaumstoff H 30 mm
Schaum vorgelasert ja
kleinste geeignete Schubladen Fronthöhe 100 mm
Herstellerspezifische Einheit G
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Schaumstoff Material Polyethylen (PE)
Schaumstoff Dichte 45
Mobilität +: eher für stationären Einsatz geeignet
Energieversorgung keine Energieversorgung
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954857 4
EAN / GTIN 2050002075450
Herstellernummer 954857 4
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954857: 1 St.
GARANT Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 115120 Gr. 1-13KB: 1 St.
GARANT Hand-Entgrater 90° Nr. 150400 Gr. 16,5: 1 St.
HOLEX HM-Reißnadel Nr. 458800 Gr. HM: 1 St.
Körner Sonderqualität Nr. 748900 Gr. 120/10: 1 St.