Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 954188 5
Preis pro 1 Stück
Netto: 123,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Schaumstoff 200 mm
Tiefe Schaumstoff 400 mm
Höhe Schaumstoff 30 mm
Breite Schaumstoff in G 8
Tiefe Schaumstoff in G 16
passend für Schubladenhöhe min. 75 mm
Verpackung Schaumstoff / Hartschaum
Anzahl Werkzeuge 5 St.
Farbe rot
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Zange unspezifiziert
Gewicht gesamt 978 g
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954188 5
EAN / GTIN 2050002041929
Herstellernummer 954188 5
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954188: 1 St.
KNIPEX Kombizange Nr. 701500 Gr. 160: 1 St.
KNIPEX Flachrundzange gerade Nr. 713150 Gr. 160: 1 St.
KNIPEX Seitenschneider Nr. 724900 Gr. 160: 1 St.
KNIPEX Wasserpumpenzange Nr. 705800 Gr. 125; 250: je 1 St.