Zusatzhaken, Nutzlänge: 75mm

Artikel-Nr.: 918604 75
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutzlänge 75 mm
Material verzinkt
Gewicht 0,16 kg
Produktart Haken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918604 75
EAN / GTIN 4062406098094
Herstellernummer 918604 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus galvanisch verzinktem Stahlblech.

Passend für:

Zum Einhängen in Traverse Nr. 918603 Gr. 920.