{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ čepele | Trapézová čepel | |
| Materiál | ocel | |
| Pevnost čepele | 0,63 mm | |
| Počet čepelí | 10 | |
| Délka čepele | 50,1 mm | |
| Šířka čepele | 19 mm | |
| Fazety čepelí | 2násobný | |
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Čepel | |
| Tvar čepele | lichoběžník | |
| Broušení | Široký výbrus |
| Katalogové číslo | 842098 10 | |
| EAN / GTIN | 4002632909061 | |
| Číslo výrobce | 65232.70 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |