Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lochblechschere mit HSS-Schneiden, rechts schneidend, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 761050 300

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Länge Schneiden 47 mm
Einsatzart rechts schneidend
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Herstellernummer D407-300
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf, schlank, spitz auslaufend und offene lackierte bzw. getauchte Schenkel.
Mit HSS-Schneiden (HRC 65). Besonders lange Standzeit der Schneiden (für alle Bleche; V2A-Bleche und harte Bleche bis 1,0 mm).

Verwendung:

Für Kurvenschnitte und kurze gerade Schnitte.