Bits-Sortiment 71-teilig, Anzahl Teile: 71

Artikel-Nr.: 675597 71
Preis pro 1 Stück (0,94 € / 1 Stück)
Netto: 56,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.489 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher mit Bohrung; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; Schlitz-Schraubendreher; Tri-Wing-Schraubendreher; Torq-Set-Schraubendreher
Anzahl Teile 71
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Farbcodierung nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675597 71
EAN / GTIN 4067263107125
Herstellernummer 675597 71
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: 3 St. Gr. 1; 4; St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. Gr. 1; 4 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant mit Kugelkopf: Je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Je 2 St. Gr. TX20; TX25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Je 1 St. Gr. 2; 4; 5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TORQ-SET®: Je 1 St. Gr. 6; 8; 10
Adapter: 1 St. Bit-Schaft C 6,3 - Vierkant 1/4 Zoll
Bits, Länge 75 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Gr. 1; 2
Bits, Länge 75 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Gr. 1; 2
Bits, Länge 75 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Schaft mit Magnet: 1 St.
Schaft mit Schnellkupplung: 1 St.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb