6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 643313 5
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,30 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
505 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 7422
⌀ antriebseitig 22 mm
Länge 120 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
mit Kugelkopf nein
mit Haltering nein
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643313 5
EAN / GTIN 4069515007603
Herstellernummer 643313 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.